Eriks
FACOM

FACOM Bit für Schlitzschrauben - SERIE 2/ENS.206.5 - Kraftbit 5/16" L41mm 6,5mm

  • ERIKS:23442994
  • Hersteller:ENS.206.5
Image 1
ENS.2 - IMPACT-BITS SERIE 2 FÜR SCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Verwendung mit Hand-Schlagschraubern.
-5/16" Antrieb (7,94 mm).
-Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

5,35 €/ Stückexkl. MwSt

6,26 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ENS.2
Anschlussmaß
5/16
Klingenbreite
6.5 mm
Klingenstärke
1.2 mm
Gesamtlänge
41 mm