Eriks
FACOM

FACOM Bit für Schlitzschrauben - SERIE 1/ES.134T - 1/4" L25mm - Standard 4x0,5mm

  • ERIKS:23443083
  • Hersteller:ES.134T
Image 1
ES.1T - HIGH PERF` BITS SERIE 1 FÜR SCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-1, NF ISO 1173, ISO 2351-1, ISO 1173, DIN ISO 2351-1
-Für intensives, manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

3,46 €/ Stückexkl. MwSt

4,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ES.1T
Anschlussmaß
1/4
Klingenbreite
4 mm
Klingenstärke
0.5 mm
Gesamtlänge
25 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 Schlitz 4x0,5x25mm

  • ERIKS:23081407
  • Manufacturer:4317784120890

0,67 €/ Stückexkl. MwSt

0,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026