Eriks
FACOM

FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - EP.132T - Bit 1/4" L25mm für Phillips Schrauben - titanium PH2

  • ERIKS:23443035
  • Hersteller:EP.132T
Image 1
ED.13T /EP.13T - HIGH PERF` TITAN-BITS SERIE 1 FÜR POZIDRIV® / Philips KREUZSCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Zur Verwendung mit Elektro- oder Druckluft-Schraubern (außer Druckluft-Schlagschraubern).
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

4,06 €/ Stückexkl. MwSt

4,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EP.13T
Schraubsystem
Philips
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PH2
Gesamtlänge
25 mm