Eriks
FACOM

FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - ED.632T - Bit 1/4" L50 für Pozidriv Schrauben - titanium PZ2

  • ERIKS:23442895
  • Hersteller:ED.632T
Image 1
ED.6T - HIGH PERF` TITAN-BITS SERIE 6 FÜR POZIDRIV®-KREUZSCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Zur Verwendung mit Elektro- oder Druckluft-Schraubern (außer Druckluft-Schlagschraubern).
-1/4" Antrieb - 6,35 mm mit Rille.
Zur Liste hinzufügen

6,89 €/ Stückexkl. MwSt

8,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ED.6T
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ2
Gesamtlänge
50 mm