Eriks
FACOM

FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - ED.602T - High performance Bit 1/4" L 50 mm für Pozidriv-Schrauben PZ2

  • ERIKS:23442892
  • Hersteller:ED.602T
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-1/4" Antrieb - 6,35 mm mit Rille.
Zur Liste hinzufügen

4,47 €/ Stückexkl. MwSt

5,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ED.60T
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ2
Gesamtlänge
50 mm