Eriks
FACOM

FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - ED.204 - Bit 5/16" L32mm für Pozidriv Schrauben PZ4

  • ERIKS:23442884
  • Hersteller:ED.204
Image 1
ED.2 - STANDARD-BITS SERIE 2 FÜR POZIDRIV®-KREUZSCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Für manuelles Verschrauben.
-5/16" Antrieb (7,94 mm).
Zur Liste hinzufügen

4,06 €/ Stückexkl. MwSt

4,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ED.2
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
5/16
Bitgröße
PZ4
Gesamtlänge
32 mm