Eriks
FACOM

FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - ED.103T - 1/4" L 25 mm für Pozidriv-Schrauben 3T

  • ERIKS:23442870
  • Hersteller:ED.103T
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Für intensives, manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

1,92 €/ Stückexkl. MwSt

2,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ED.1T
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ3
Gesamtlänge
25 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Bit extrahart 1/4" DIN 3126 C6,3 PZ3x25mm

  • ERIKS:23081391
  • Manufacturer:4317784092029

0,52 €/ Stückexkl. MwSt

0,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026