Eriks
FACOM

FACOM Bit für Kreuzschlitzschrauben - ED.100 - Bit 1/4" L25mm für Pozidriv Schrauben PZ0

  • ERIKS:23442871
  • Hersteller:ED.100
Image 1
ED.1 - STANDARD-BITS SERIE 1 FÜR POZIDRIV®-KREUZSCHLITZSCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 2351-2, NF ISO 1173, ISO 2351-2, ISO 1173, DIN ISO 2351-2
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

2,36 €/ Stückexkl. MwSt

2,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ED.1
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Anschlussmaß
1/4
Bitgröße
PZ0
Gesamtlänge
25 mm