Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innensechskantschrauben - ENH.304 - Kraft-innensechkant-Bit 1/2" L50mm 4mm

  • ERIKS:23442970
  • Hersteller:ENH.304
Image 1
STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
Verwendung mit Schlagschraubern.
1/2" Antrieb (12,7 mm).
Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

6,89 €/ Stückexkl. MwSt

8,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ENH.3
Anschlussmaß
1/2
Maß
4 mm
Länge
50 mm