Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innensechskantschrauben - ENH.210 - Kraft-Innensechkant-bit 5/16" L30mm 10mm

  • ERIKS:23442968
  • Hersteller:ENH.210
Image 1
STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
Verwendung mit Hand-Schlagschraubern.
5/16" Antrieb (7,94 mm).
Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

3,87 €/ Stückexkl. MwSt

4,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ENH.2
Anschlussmaß
5/16
Maß
10 mm
Länge
30 mm