Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.604 - Standard Innensechskant-Bit für Innensechkantschrauben 1/4" L 50mm 4mm

  • ERIKS:23442959
  • Hersteller:EH.604
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3
1/4" Antrieb - 6,35 mm mit Rille.
Zur Liste hinzufügen

8,43 €/ Stückexkl. MwSt

9,86 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Anschlussmaß
1/4
Maß
4 mm
Länge
50 mm