Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.207L - Langes Innensechskant-Bit 5/16", L70 mm 7mm

  • ERIKS:23442925
  • Hersteller:EH.207L
Image 1
STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
Für manuelles Verschrauben.
5/16" Antrieb (7,94 mm).
Zur Liste hinzufügen

5,65 €/ Stückexkl. MwSt

6,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EH.2
Anschlussmaß
5/16
Maß
7 mm
Länge
70 mm