Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.205 - Innensechskant-Bit 5/16" L30mm 5mm

  • ERIKS:23442953
  • Hersteller:EH.205
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3
Für manuelles Verschrauben.
5/16" Antrieb (7,94 mm).
Zur Liste hinzufügen

3,94 €/ Stückexkl. MwSt

4,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EH.2
Anschlussmaß
5/16
Maß
5 mm
Länge
30 mm