Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.203/8 - Innensechskant-Bit 5/16" L30mm 3/8

  • ERIKS:23442951
  • Hersteller:EH.203/8
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3
Für manuelles Verschrauben.
5/16" Antrieb (7,94 mm).
Zur Liste hinzufügen

6,16 €/ Stückexkl. MwSt

7,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EH.2
Anschlussmaß
5/16
Maß
3/8 in
Länge
30 mm