Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.107 - Innensechskant-Bit 1/4" L 25mm 7mm

  • ERIKS:23442946
  • Hersteller:EH.107
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

4,12 €/ Stückexkl. MwSt

4,82 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Anschlussmaß
1/4
Maß
7 mm
Länge
25 mm