Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.101/8 - Innensechskant-Bit 1/4" L 25mm 1/8

  • ERIKS:23442937
  • Hersteller:EH.101/8
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

5,05 €/ Stückexkl. MwSt

5,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Anschlussmaß
1/4
Maß
1/8 in
Länge
25 mm