Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EF.6DM13L - Steckschlüssel 1/4" L70mm für Sechskantschrauben magnetisch 13mm

  • ERIKS:23442912
  • Hersteller:EF.6DM13L
Image 1
ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173.
-Hält die Schraube durch Magnet.
-1/4" Antrieb - 6,35 mm mit Rille.
Zur Liste hinzufügen

24,05 €/ Stückexkl. MwSt

28,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Anschlussmaß
1/4
Maß
13 mm
Länge
70 mm