Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - NEX.70A - Bit 1/2" T70

  • ERIKS:23443455
  • Hersteller:NEX.70A
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-0Gemäß Torx®-Spezifikationen.
-Verwendung mit Schlagschraubern.
-1/2" Antrieb (12,7 mm)
Zur Liste hinzufügen

22,44 €/ Stückexkl. MwSt

26,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NEX.A
Größe (TX)
T70
Gesamtlänge
50 mm