Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - EXRP.120 - Bit 1/4" L25mm für manipulationssichere TORX-Schrauben IPR 20

  • ERIKS:23449635
  • Hersteller:EXRP.120
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Torx Plus® Tamper Resistant-Spezifikationen.
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

7,17 €/ Stückexkl. MwSt

8,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EXRP.1
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
20 IP
Gesamtlänge
25 mm