Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - EXR.130L - Bit 1/4" L70mm für manipulationssichere TORX-Schraube IP30

  • ERIKS:23443140
  • Hersteller:EXR.130L
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Resistorx®-Spezifikationen.
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
-Die 70 mm langen Bits sind gedreht, damit Schrauben an tief liegenden Stellen besser erreicht werden.
Zur Liste hinzufügen

9,04 €/ Stückexkl. MwSt

10,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EXR.1
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
30 IP
Gesamtlänge
70 mm