FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - EXR.130 - Bit 1/4" L25mm für manipulationssichere TORX-Schrauben T30
ERIKS:23443155
Hersteller:EXR.130
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173 -Gemäß Resistorx®-Spezifikationen. -Für manuelles Verschrauben. -1/4" Antrieb (6,35 mm). -Die 70 mm langen Bits sind gedreht, damit Schrauben an tief liegenden Stellen besser erreicht werden.