FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - EXR.125L - Bit 1/4" L70mm für manipulationssichere TORX-Schraube IP25
ERIKS:23443138
Hersteller:EXR.125L
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173 -Gemäß Resistorx®-Spezifikationen. -Für manuelles Verschrauben. -1/4" Antrieb (6,35 mm). -Die 70 mm langen Bits sind gedreht, damit Schrauben an tief liegenden Stellen besser erreicht werden.