Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - EXR.125 - Bit 1/4" L25mm für manipulationssichere TORX-Schrauben T25

  • ERIKS:23443153
  • Hersteller:EXR.125
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Resistorx®-Spezifikationen.
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
-Die 70 mm langen Bits sind gedreht, damit Schrauben an tief liegenden Stellen besser erreicht werden.
Zur Liste hinzufügen

7,22 €/ Stückexkl. MwSt

8,45 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EXR.1
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T25
Gesamtlänge
25 mm