Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben -EX.625 - Bit 1/4" L70mm für TORX-Schrauben T25

  • ERIKS:23443146
  • Hersteller:EX.625
Image 1
EX.6 - STANDARD-BITS SERIE 6 FÜR TORX®-SCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Torx®-Spezifikationen.
-1/4" Antrieb - 6,35 mm mit Rille.
Zur Liste hinzufügen

8,35 €/ Stückexkl. MwSt

9,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EX.6
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T25
Gesamtlänge
70 mm