Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben -EX.245L - Bit 5/16" L70mm für TORX-Schrauben T45

  • ERIKS:23443125
  • Hersteller:EX.245L
Image 1
EX.2 - STANDARD-BITS SERIE 2 FÜR TORX®-SCHRAUBEN
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Torx®-Spezifikationen.
-Für manuelles Verschrauben.
-5/16" Antrieb (7,94 mm).
Zur Liste hinzufügen

7,70 €/ Stückexkl. MwSt

9,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EX.2
Anschlussmaß
5/16
Größe (TX)
T45
Gesamtlänge
70 mm