Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - EX.125 - Bit 1/4" L25mm T25

  • ERIKS:23443118
  • Hersteller:EX.125
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Torx®-Spezifikationen.
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

5,78 €/ Stückexkl. MwSt

6,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EX
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T25
Gesamtlänge
25 mm
Alternativen
Product Image

FORMAT Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T25x25mm

  • ERIKS:23081400
  • Manufacturer:4317784123082

0,63 €/ Stückexkl. MwSt

0,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026