Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - EX.106 - Bit 1/4" L25mm T6

  • ERIKS:23443111
  • Hersteller:EX.106
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Torx®-Spezifikationen.
-Für manuelles Verschrauben.
-1/4" Antrieb (6,35 mm).
Zur Liste hinzufügen

5,78 €/ Stückexkl. MwSt

6,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
EX
Anschlussmaß
1/4
Größe (TX)
T6
Gesamtlänge
25 mm