Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - ENX.250 - Kraftbit 5/16" L35mm T50

  • ERIKS:23443010
  • Hersteller:ENX.250
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Torx®-Spezifikationen.
-Verwendung mit Hand-Schlagschraubern.
-Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ENX.2
Anschlussmaß
5/16
Größe (TX)
T50
Gesamtlänge
35 mm