Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - ENX.227 - Kraftbit 5/16" L35mm T27

  • ERIKS:23443006
  • Hersteller:ENX.227
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Torx®-Spezifikationen.
-Verwendung mit Hand-Schlagschraubern.
-Ausführung: brüniert.
Zur Liste hinzufügen

8,04 €/ Stückexkl. MwSt

9,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
ENX.2
Anschlussmaß
5/16
Größe (TX)
T27
Gesamtlänge
35 mm