Eriks
FACOM

FACOM Aufsteckrohr - SW32-41mm - 610mm

  • ERIKS:23444532
  • Hersteller:54.M2B
Image 1
Zu verwendendes Drehrohr:
54.M1B für die Maße 24 und 30 mm
54.M2B für die Maße 32 bis zu 41 mm
54.M3B für die Maße 46 bis zu 55 mm
54.M4B für die Maße 60 bis zu 70 mm
Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

54,12 €/ Stückexkl. MwSt

63,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Länge
610 mm