Eriks
FACOM

FACOM Antriebs-Polygon-Satz, 12 Serie

  • ERIKS:13698806
  • Hersteller:12.J11
Image 1
(1) PM.12J11A - Schaumstoff für 12.J11, (1) 11 x 9x12 mm metrische Polygonbits: 12.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 ., (1) Schaumeinsatz: PM.12J11., (1) Leerkoffer: BP.115
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
12
Typ
Drive Polygon Set
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
1 kg
Typ
Antriebs-Polygon-Satz
Höhe
65 mm
Länge
330 mm