Eriks
FACOM

FACOM Abisolierzange, Kapazität 0.02-10 mm, Bereich 0.02-10mm

  • ERIKS:14129217
  • Hersteller:793936PB
Image 1
SWINGO 90® AUTOMATISCHER ABSTREIBER UND SCHNEIDER
-2 Funktionen: Schneiden und Abisolieren.
-Pistolengriff für die optimale Position zum Abisolieren und Schneiden großer Mengen.
-Abisolierkapazität: 0,02 bis 10 mm² (AWG: 32 – 8).
-Abisolierlänge einstellbar von 3 bis 18 mm.
-Integrierte Schneidfunktion: - Schneiden von Einzellitzen bis zu 1,5 mm². - Schneiden von bis zu: 10 mm² mehradrigem Draht.
-Langlebig und leicht für intensive Arbeit, getestet auf über 150.000 Zyklen. Doppelt so stark wie Standard-Nylon/PA6. 793910: Set mit 2 Ersatzpads.
Zur Liste hinzufügen

79,06 €/ Stückexkl. MwSt

92,50 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
793936