Eriks
FACOM

FACOM Abisolierzange, 1000 V isoliert, 194A.17VE

  • ERIKS:13553377
  • Hersteller:194A.17VE
Image 1
ABISOLIERZANGE - 1000 VOLT ISOLIERT
-STANDARDS: NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
-Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jede Zange für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
-Für mehradrige oder einadrige Leiter 0,5 --> 6 mm².
-Gerändelte Einstellschraube mit Kontermutter.
-Metall-Druckfeder.
-Rutschfeste ergonomische Überzüge.
-Ausführung: poliert, lackiert.
Zur Liste hinzufügen

35,73 €/ Stückexkl. MwSt

41,80 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
194A.17VE
Länge
170 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja