Eriks
FACOM

FACOM Abgewinkelter Kombinationsschlüssel, 41 Serie, Set von 12

  • ERIKS:23446650
  • Hersteller:41.JE12T
Image 1
RINGVERSATZ – Bietet bessere Manövrierfähigkeit und ermöglicht das Umgehen bestimmter Hindernisse, OGV®-PROFIL – 12-PUNKT – Maximiert den Kontakt zwischen Steckschlüssel und Mutter/Schraube, um Verbindungselemente zu schonen, VERSATZ – Maulkopf um 15° abgewinkelt
Zur Liste hinzufügen

178,53 €/ Stückexkl. MwSt

208,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
41
Typ
Offset Combination Wrench
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
2.1 kg
Typ
Abgewinkelter Kombinationsschlüssel