Eriks
FACOM

FACOM 982 - Blechschere 245mm - 1,2mm

  • ERIKS:23446077
  • Hersteller:982
Image 1
982 - BLECHSCHERE MIT ÜBERSETZUNG
-STANDARDS: ASME B107.500
-Blechschere in der Art einer Tafelschere. Schneiden leicht verzahnt, um ein Abrutschen des Bleches während des -Schneidvorgangs zu verhindern.
-Übersetzung und Backenführung durch innenliegende Druckfeder.
-Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Schneidbacken.
-Ergonomische Bi-Material-Griffe mit rutschfester Beschichtung.
-Genormter Farbencode je nach Schneidrichtung.
*Rot: Linksschneidend (Art.-Nr. 982.G)
*Grün: Rechtsschneidend (Art.-Nr. 982)
-Verriegelung der Backen nach der Verwendung mit einem Verschluss.
-Schneidleistung: - Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm. - Halbharter Stahl: 1,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

67,97 €/ Stückexkl. MwSt

79,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
982
Typ
Blechscheren
Länge
245 mm