ALLESSCHNEIDER
-980: Ausführung mit gerader Klinge. 980C: Ausführung mit versetzter Schneide.
-Öffnung der Schneiden: 29 -> 36 mm.
-Öffnung der Griffe: 77 -> 102 mm.
-Komfortabel: Rutschfeste Bi-Material-Überzüge.
-Sicherheit: Arretierung in geschlossener Stellung.
-Genau: Schneidmesser mit leicht gezahnter Schneide (Abrutschen ist ausgeschlossen).
-Ideal für alle täglichen Schneidanwendungen: - Pappe, Gummi, PVC, bis zu 5 mm dickes Leder - Feinblech bis 0,5 mm Stärke, Aluminiumbögen bis zu 1 mm Stärke - Elektrokabel mit 2,5 mm Durchmesser - Kühlschläuche, Rohre, isolierender Schaumstoff.