Eriks
FACOM

FACOM 834B.RTI - Teleskopischer Spiegel mit Kugelgelenk

  • ERIKS:12957547
  • Hersteller:834B.RTI
Image 1
834B.RTI - TELESKOPSPIEGEL
-Mit LED hinterleuchteter Spiegel für eine bessere Einsicht in dunklen Bereichen.
-Kratzfeste Scheibe aus Glas.
-Glas mit Kunststoffeinfassung für besseren Schutz der Werkstücke und längere Lebensdauer der Scheibe.
-Gelenk leicht mit Schraube verstellbar und blockierbar.
-Ergonomischer und lösungsmittelbeständiger Kunststoffgriff: Skydroll, Diesel usw.
-Max. Länge 850 mm.
Zur Liste hinzufügen

25,71 €/ Stückexkl. MwSt

30,08 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
834B.RTI
Durchmesser
55 mm
Max. Länge
955 mm