Eriks
FACOM

FACOM 41-teiliger Werkzeugsatz Typ Nr. 2187C.VSE

  • ERIKS:23447032
  • Hersteller:2187C.VSE
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.356,52 €/ Stückexkl. MwSt

1.587,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
2187C
Typ
1000V Insulated Tool Set
Set-Ausführung
Für Elektroinstallateure, geliefert in Lederetui BV.7A, Abmessungen: 445 x 330 x 185 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
32
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
8.5 kg
Typ
1000V Isolierter Werkzeugsatz
Höhe
185 mm
Länge
445 mm
Breite
330 mm