Eriks
FACOM

FACOM 214.R35 -Rückstoßfreie Dorne 35mm

  • ERIKS:23445204
  • Hersteller:214.R35
Image 1
-Rückschlagfreier Stahlschaft: der Schaft ist mit Stahlkugeln gefüllt, so dass der Rückschlag verhindert wird.
-Auswechselbare Nylon-Aufsätze, Härte Shore D74.
-Diese Schlagstäbe mit großem Durchmesser können direkt mit der Hand verwendet werden, um Teile schonend einzusetzen.
Zur Liste hinzufügen

42,66 €/ Stückexkl. MwSt

49,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
214.R
Typ
Einschlagwerkzeuge
Durchmesser Spitze
35 mm
Länge
157 mm
Durchmesser
35 mm
Gewicht
620 g