Eriks
FACOM

FACOM 214.R25 -Rückstoßfreie Dorne 25mm

  • ERIKS:23445202
  • Hersteller:214.R25
Image 1
-Rückschlagfreier Stahlschaft: der Schaft ist mit Stahlkugeln gefüllt, so dass der Rückschlag verhindert wird.
-Auswechselbare Nylon-Aufsätze, Härte Shore D74.
-Diese Schlagstäbe mit großem Durchmesser können direkt mit der Hand verwendet werden, um Teile schonend einzusetzen.
Zur Liste hinzufügen

37,63 €/ Stückexkl. MwSt

44,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
214.R
Typ
Einschlagwerkzeuge
Durchmesser Spitze
25 mm
Länge
153 mm
Durchmesser
25 mm
Gewicht
330 g