Eriks
FACOM

FACOM 214.15 -Standarddorne 15mm

  • ERIKS:23445200
  • Hersteller:214.15
Image 1
-Mittelstück aus Stahl.
-Auswechselbare Nylon-Aufsätze, Härte Shore D74.
-Verwendung mit einem Hammer oder mit der Hand zum Einsetzen bzw. Herausziehen von Lagern oder kleineren Teilen.
-Ersetzen die Schlagstäbe aus Bronze oder Messing.
Zur Liste hinzufügen

30,16 €/ Stückexkl. MwSt

35,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
214
Typ
Einschlagwerkzeuge
Durchmesser Spitze
15 mm
Länge
175 mm
Durchmesser
15 mm
Gewicht
200 g