Eriks
FACOM

FACOM 1000V Isolierter Werkzeugsatz, 2185C Serie, Set von 19

  • ERIKS:23447222
  • Hersteller:2185C.VSE
Image 1
In Kasten mit modularer Aufbewahrung. Diese Universalauswahl enthält 19 Grundwerkzeuge in einer Kunststoffbox. Volumen für zusätzliche Werkzeuge verfügbar. Abmessungen: 524 x 320 x 214 mm. Gewicht: 9,300 kg.
Zur Liste hinzufügen

996,95 €/ Stückexkl. MwSt

1.166,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
2185C
Typ
1000V Insulated Tool Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
19
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Kunststoffbox
Gewicht
9.3 kg
Typ
1000V Isolierter Werkzeugsatz
Höhe
214 mm
Länge
524 mm
Breite
320 mm