Eriks
FACOM

FACOM 1000V Isolierter Werkzeugsatz, 2184C Serie, Set von 41

  • ERIKS:23447031
  • Hersteller:2184C.VSE
Image 1
Für Elektrowerkstätten, Baustellen. Geliefert im Lederkoffer BV.5A. Abmessungen: 425 x 215 x 320 mm. Gewicht: 14,130 kg.
Zur Liste hinzufügen

1.588,37 €/ Stückexkl. MwSt

1.858,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
2184C
Typ
1000V Insulated Tool Set
Gesamtzahl der Werkzeuge
41
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Verpackung
Koffer
Gewicht
14.13 kg
Typ
1000V Isolierter Werkzeugsatz
Höhe
320 mm
Länge
425 mm
Breite
215 mm