44,08 €/ Stückexkl. MwSt
51,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | 30 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 10 mm |
Kontaktwinkel | 25 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 3.65 kN |
Statische Belastung | 1.7 kN |
Mit Dichtung | Ja |