11,23 €/ Stückexkl. MwSt
13,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,23 € | - |
50+ | 10,04 € | 10.60% |
100+ | 8,93 € | 20.49% |
200+ | 8,10 € | 27.84% |
500+ | 7,53 € | 32.96% |
1000+ | 6,91 € | 38.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | 62 |
Typ | 625 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 5 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Einseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Nein |