15,26 €/ Stückexkl. MwSt
17,85 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 15,26 € | - |
50+ | 13,57 € | 11.05% |
100+ | 12,09 € | 20.75% |
200+ | 11,56 € | 24.25% |
500+ | 10,98 € | 28.02% |
1000+ | 10,04 € | 34.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 684 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 1 mm |
Dynamische Belastung | 0.641 kN |
Statische Belastung | 0.227 kN |