46,30 €/ Stückexkl. MwSt
54,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.3 mm |
Dynamische Belastung | 4.015 kN |
Statische Belastung | 2.462 kN |