17,27 €/ Stückexkl. MwSt
20,21 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,27 € | - |
50+ | 15,59 € | 9.76% |
100+ | 13,78 € | 20.24% |
200+ | 12,95 € | 25.01% |
500+ | 12,38 € | 28.34% |
1000+ | 11,23 € | 35.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 684 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 9 mm |
Breite | 2.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.6 mm |
Dynamische Belastung | 0.545 kN |
Statische Belastung | 0.182 kN |
Grenzdrehzahl | 53000 rpm |