19,57 €/ Stückexkl. MwSt
22,90 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,57 € | - |
50+ | 18,42 € | 5.88% |
100+ | 16,74 € | 14.49% |
200+ | 16,12 € | 17.63% |
500+ | 15,26 € | 22.05% |
1000+ | 13,78 € | 29.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | MF |
Typ | MF 74 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 4 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Breite | 2.5 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.6 mm |
Dynamische Belastung | 0.217 kN |
Statische Belastung | 0.086 kN |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |