19,33 €/ Stückexkl. MwSt
22,62 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 19,33 € | - |
50+ | 17,52 € | 9.37% |
100+ | 15,59 € | 19.35% |
200+ | 14,68 € | 24.04% |
500+ | 13,28 € | 31.28% |
1000+ | 12,09 € | 37.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | EZO |
Serie | 69 |
Typ | 693 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 3 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 4 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Mit Flansch | Ja |
Flanschstärke | 0.9 mm |
Dynamische Belastung | 0.474 kN |
Statische Belastung | 0.144 kN |
Grenzdrehzahl | 60000 rpm |